Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64612000 Kugelbuchse KB-3 für Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64612000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64612000
EAN/GTIN:
     4067201154082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
D:
32 mm
C:
45 mm
C3:
28 mm
Tragz.dyn C:
3250 N
Tragz.stat Co:
2650 N
Gewicht:
56 g
pass. Sicherungsring:
617 432 00 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager kb 20 mädler, führungslager, mädler linearlager, LBCR30, LBCR50, LBCR, KB-3, LBCR40, LBCR20, LBCR5, LBCR8, LBCR16, linear bearing, LBCR25, series 3, Serie 3, LBCR12, Kugelbuchse, 2LS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
€ 10,00*
ab € 52,83*
€ 64,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,62*
€ 107,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61743200
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.