Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64622000 Gleitlager PO-3 für Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64622000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64622000
EAN/GTIN:
     4067201156840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.



Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den Linearkugellagern der DIN
ISO 10285 Reihe 3. Lineargleitlager weisen die gleichen Befestigungs-
und Sicherungsmöglichkeiten wie Linearkugellager nach ISO Reihe 3 auf
und können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden. Temperaturbereich:
-40° C bis +80° C.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
D:
32 mm
C:
45 mm
C3:
28 mm
C4:
15 mm
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s:
2400 N
Tragz. dyn. C bei 4 m/s:
60 N
Tragz.stat Co:
8300 N
Gewicht:
30 g
Passender Sicherungsring:
617 432 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, LPAR, LPAR30, linear bearing, LPAR8, LPAR12, LPAR40, LPAR16, LPAR25, LPAR5, PO-3, LPAR20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
96
1
€ 10,00*
ab € 32,19*
€ 39,12*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 42,70*
€ 64,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61743200
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.