Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64654001 Präz.-Gehäuse KG-O B=62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64654001
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LHCT 40
EAN/GTIN:
     4067201134404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KG Linearlager linear technology Li...


Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für offene
Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und
seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers
im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
D:
62 mm
A:
56 mm
A1:
74 mm
H ±0,1:
77 mm
H1:
45 mm
H2:
12 mm
J1:
94 mm
J2:
86 mm
J3:
58 mm
L:
108 mm
N1:
8,4 mm
N2:
8,4 mm
E:
18,7 mm
Winkel Alpha:
50 °
Gewicht:
400 g
pass. Kugelbuchsen:
646 040 01 pass. Kugelbuchsen | 646 140 01 pass. Kugelbuchsen
pass. Gleitbuchsen:
646 240 01 pass. Gleitbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,85*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LBCT 40 A
ab € 111,15*
Zubehör
Mädler
64614001
ab € 116,17*
Zubehör
SKF
LPAT 40
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.