Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64604001 Kugelbuchse KB-3-O für Wellen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64604001
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCT 40 A
EAN/GTIN:
     4067201129974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
D:
62 mm
C:
80 mm
C3:
56 mm
E:
18,7 mm
Winkel Alpha:
50 °
Tragz.dyn C:
9000 N
Tragz.stat Co:
8150 N
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: skf führungslager, führungslager, linearkugellager 40mm, LBCT12, LBCT16, LBCT40, LBCT50, LBCT30, LBCT25, Serie 3, series 3, LBCT20, Kugelbuchse, linear bearing, KB-3, LBCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,15*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64614001
ab € 116,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.