Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64624001 Gleitlager PO-3-O für Wellen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64624001
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LPAT 40
EAN/GTIN:
     4067201140443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
D:
62 mm
C:
80 mm
C3:
56 mm
E:
18,7 mm
Alpha:
50 °
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s:
8000 N
Tragz. C dyn. bei 4 m/s:
200 N
Tragz. Co statisch:
28000 N
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, skf führungslager, führungslager, LPAT25, LPAT16, LPAT40, LPAT50, LPAT30, LPAT12, LPAT, LPAT20, linear bearing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,34*
€ 73,45*
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 137,52*
€ 155,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.