Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64614001 Kugelbuchse KB-3-O für Wellen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64614001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64614001
EAN/GTIN:
     4067201154242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
D:
62 mm
C:
80 mm
C3:
56 mm
E:
18,7 mm
Winkel Alpha:
50 °
Tragz.dyn C:
9000 N
Tragz.stat Co:
8150 N
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, series 3, Kugelbuchse, LBCT25, LBCT, KB-3, LBCT30, LBCT12, LBCT16, linear bearing, LBCT40, Serie 3, 2LS, LBCT20, LBCT50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
40
Frei Haus
ab € 116,17*
€ 141,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,55*
€ 222,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.