Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64652500 Präz.-Gehäuse KG B=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64652500
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LHCR 25
EAN/GTIN:
     4067201138112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lineargehäuse
Linearlagergehäuse
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock


Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für geschlossene
Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und
seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers
im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
D:
40 mm
A:
40 mm
A1:
52 mm
H:
58 mm
H1 ±0,1:
30 mm
H2:
10 mm
J1:
68 mm
J2:
60 mm
J3:
40 mm
L:
80 mm
N1:
5,3 mm
N2:
6,4 mm
Gewicht:
200 g
pass. Kugelbuchsen:
646 025 00 pass. Kugelbuchsen | 646 125 00 pass. Kugelbuchsen
pass. Gleitbuchsen:
646 225 00 pass. Gleitbuchsen
pass. Sicherungsring:
617 440 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: wellenbock skf, wellenbock, wellenbock 25mm, KG, Präzisions-Gehäuse, Linearlager, Lineartechnik, precision housing, linear technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61744000
ab € 0,34*
Zubehör
Mädler
64602500
ab € 51,24*
Zubehör
Mädler
64612500
ab € 64,43*
Zubehör
Mädler
64622500
ab € 39,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.