Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64612500 Kugelbuchse KB-3 für Wellen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64612500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64612500
EAN/GTIN:
     4067201148982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
D:
40 mm
C:
58 mm
C3:
40 mm
Tragz.dyn C:
4550 N
Tragz.stat Co:
3800 N
Gewicht:
108 g
pass. Sicherungsring:
617 440 00 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 25mm, linear bearing, LBCR25, LBCR20, LBCR8, LBCR40, series 3, LBCR30, KB-3, Serie 3, LBCR, Kugelbuchse, LBCR50, LBCR5, LBCR16, 2LS, LBCR12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
166
Frei Haus
ab € 64,43*
€ 78,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 84,02*
€ 130,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61744000
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.