Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64642501 Praz.Wellenbock GW-3 für Wellen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64642501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64642501
EAN/GTIN:
     4067201146155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 25mm
wellenbock


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu
Linearlagereinheiten KG-3 mit Lagern der ISO-Reihe 3. Wellenböcke sind
praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die
Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen
Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber
kostengünstige Konstruktionen.

Weitere Informationen:
da:
25 mm
A:
38 mm
H:
35 mm
H1:
8,5 mm
H2:
61 mm
H3:
26 mm
H4:
30 mm
J:
56 mm
L:
78 mm
N*:
M12 mm
N1:
11,2 mm
sw:
6 mm
Gewicht:
340 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, GW-3 shaft block Wellenbock pillow Wellenböcke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
47
1
€ 10,00*
ab € 15,79*
€ 26,31*
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 46,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64640725
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.