Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640725 Wellenbock GWLE für Wellen-Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640725
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640725
EAN/GTIN:
     4067201213673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 25mm
wellenbock

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube 8.8, Stahl,verzinkt.
Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Befestigen von Führungswellen.

Weitere Informationen:
da:
25 mm
A:
25 mm
H+/-0,02:
35 mm
H2:
58 mm
H4:
9 mm
J:
60 mm
L:
74 mm
L1 +/-0,05:
37 mm
L2:
38 mm
N1:
6,6 mm
Klemmschraube:
M5 DIN 912
sw:
4 mm
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Wellenbock Wellenböcke GWLE shaft block pillow
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
1
€ 10,00*
ab € 11,36*
€ 25,59*
10 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 27,83*
€ 45,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64642501
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.