| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64610800 Herst.-Nr.: 64610800 EAN/GTIN: 4067201139966 |
| | |
|
| | |
| Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Weitere Informationen: | | Fw: | 8 mm | D: | 16 mm | C: | 25 mm | C3: | 14 mm | Tragz.dyn C: | 365 N | Tragz.stat Co: | 285 N | Gewicht: | 9 g | pass. Sicherungsring: | 617 416 00 DIN 471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: linearkugellager mädler, führungslager, LBCR16, linear bearing, LBCR30, LBCR, LBCR8, LBCR12, LBCR20, Kugelbuchse, LBCR40, KB-3, 2LS, series 3, LBCR5, Serie 3, LBCR25, LBCR50 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 33,57* | € 40,74* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 41,87* | € 67,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|