Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64602500 Kugelbuchse KB-3 für Wellen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64602500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64602500
EAN/GTIN:
     4067201129547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
D:
40 mm
C:
58 mm
C3:
40 mm
Anzahl Kugelreihen:
6 Anzahl Kugelreihen
Tragz.dyn C:
4550 N
Tragz.stat Co:
3800 N
Gewicht:
108 g
pass. Sicherungsring:
617 440 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager mädler, führungslager, LBCR40, LBCR30, series 3, LBCR12, LBCR16, LBCR25, LBCR, LBCR8, LBCR50, linear bearing, LBCR20, Kugelbuchse, KB-3, Serie 3, LBCR5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
€ 10,00*
ab € 51,24*
€ 60,07*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,98*
€ 101,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61744000
ab € 0,34*
Zubehör
Mädler
64612500
ab € 64,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.