| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64601600 Herst.-Nr.: 64601600 EAN/GTIN: 4067201146094 |
| | |
|
| | |
| Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Weitere Informationen: | | Fw: | 16 mm | D: | 26 mm | C: | 36 mm | C3: | 22 mm | Anzahl Kugelreihen: | 5 Anzahl Kugelreihen | Tragz.dyn C: | 1600 N | Tragz.stat Co: | 1290 N | Gewicht: | 26 g | pass. Sicherungsring: | 617 426 00 DIN471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, linear bearing, LBCR8, LBCR20, Serie 3, LBCR12, Kugelbuchse, LBCR30, LBCR16, LBCR50, LBCR, LBCR25, LBCR5, LBCR40, series 3, KB-3 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 35,77* | € 41,94* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 45,50* | € 69,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|