Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64611600 Kugelbuchse KB-3 für Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64611600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64611600
EAN/GTIN:
     4067201140368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
D:
26 mm
C:
36 mm
C3:
22 mm
Tragz.dyn C:
1600 N
Tragz.stat Co:
1290 N
Gewicht:
26 g
pass. Sicherungsring:
617 426 00 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 16mm, LBCR40, 2LS, Kugelbuchse, LBCR16, series 3, LBCR, LBCR12, LBCR5, LBCR30, LBCR25, Serie 3, KB-3, LBCR8, LBCR50, LBCR20, linear bearing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
192
€ 10,00*
ab € 46,00*
€ 55,86*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,67*
€ 93,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61742600
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.