Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64600800 Kugelbuchse KB-3 für Wellen-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64600800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64600800
EAN/GTIN:
     4067201133087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
8 mm
D:
16 mm
C:
25 mm
C3:
14 mm
Anzahl Kugelreihen:
4 Anzahl Kugelreihen
Tragz.dyn C:
490 N
Tragz.stat Co:
285 N
Gewicht:
9 g
pass. Sicherungsring:
617 416 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager mädler, führungslager, LBCR, LBCR30, LBCR12, Kugelbuchse, LBCR8, LBCR16, series 3, Serie 3, LBCR25, LBCR50, linear bearing, LBCR40, KB-3, LBCR5, LBCR20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
168
1
€ 10,00*
ab € 28,13*
€ 32,97*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 34,10*
€ 55,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61741600
ab € 0,04*
Zubehör
Mädler
64610800
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.