Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477320 Flanschmutter GG Tr.20 x 4 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477320
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477320
EAN/GTIN:
     4067201145738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 20 x 4 mm
D1:
30 mm
D2:
58 mm
D3:
45 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
22 mm
L1:
8 mm
L2:
12 mm
Gewicht:
0,17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
60
1
€ 10,00*
ab € 27,40*
€ 46,55*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 50,24*
€ 63,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64477420
ab € 35,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.