Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477420 Flanschmutter Rg7 Tr.20 x 4 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477420
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477420
EAN/GTIN:
     4067201147367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 20 x 4 mm
D1:
30 mm
D2:
58 mm
D3:
45 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
22 mm
L1:
8 mm
L2:
12 mm
Gewicht:
0,20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
256
€ 10,00*
ab € 35,98*
€ 63,34*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,72*
€ 87,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.