Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201308 Stehlagereinheit EK 08 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201308
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201308
EAN/GTIN:
     4067201256311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe EK06 und EK08 nur einseitig abgedichtet, an der Seite ohne Mutter. Mit 2 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit EF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
EK 08 Typ
d:
8 mm
L:
23 mm
L1:
7 mm
L2:
26 mm
L3:
4 mm
B:
52 mm
H:
32 mm
b+/-0,02:
26 mm
h-0,02:
17 mm
B1:
27 mm
H1:
16 mm
P:
38 mm
d4:
6,3 mm
SW:
14 mm
Gewicht:
0,24 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, EK06 EK6 EK08 EK8 EK10 EK12 EK15 EK20, Stehlager Stehlagereinheit EK Festlager support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,21*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200308
ab € 54,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.