Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201306 Stehlagereinheit EK 06 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201306
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201306
EAN/GTIN:
     4067201256304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe EK06 und EK08 nur einseitig abgedichtet, an der Seite ohne Mutter. Mit 2 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit EF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
EK 06 Typ
d:
6 mm
L:
20 mm
L1:
5,5 mm
L2:
22 mm
L3:
3,5 mm
B:
42 mm
H:
25 mm
b+/-0,02:
21 mm
h-0,02:
13 mm
B1:
20 mm
H1:
12 mm
P:
30 mm
d4:
5,2 mm
SW:
12 mm
Gewicht:
0,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Stehlager Stehlagereinheit EK Festlager support, EK06 EK6 EK08 EK8 EK10 EK12 EK15 EK20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,92*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200306
ab € 53,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.