Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201240 Stehlagereinheit BF 40 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201240
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201240
EAN/GTIN:
     4067201256243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 6 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BF 40 Typ
d:
40 mm
L:
37 mm
B:
160 mm
H:
110 mm
b+/-0,02:
80 mm
h-0,02:
60 mm
B1:
100 mm
H1:
90 mm
E:
37 mm
P:
130 mm
d3:
14 mm
d4:
17,7 mm
d5:
26 mm
t:
17,5 mm
Gewicht:
3,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, BF10 BF12 BF15 BF17 BF20 BF25 BF30 BF35, Stehlager Stehlagereinheit BF Loslager support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200240
ab € 75,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.