Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201235 Stehlagereinheit BF 35 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201235
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201235
EAN/GTIN:
     4067201256236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 6 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BF 35 Typ
d:
35 mm
L:
32 mm
B:
140 mm
H:
96 mm
b+/-0,02:
70 mm
h-0,02:
52 mm
B1:
88 mm
H1:
79 mm
E:
35 mm
P:
114 mm
d3:
11 mm
d4:
13,7 mm
d5:
20 mm
t:
13 mm
Gewicht:
2,22 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, BF10 BF12 BF15 BF17 BF20 BF25 BF30 BF35, Stehlager Stehlagereinheit BF Loslager support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,87*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200235
ab € 60,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.