Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201230 Stehlagereinheit BF 30 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201230
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201230
EAN/GTIN:
     4067201256229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 6 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BF 30 Typ
d:
30 mm
L:
32 mm
B:
128 mm
H:
89 mm
b+/-0,02:
64 mm
h-0,02:
51 mm
B1:
76 mm
H1:
78 mm
E:
33 mm
P:
102 mm
d3:
11 mm
d4:
13,7 mm
d5:
20 mm
t:
13 mm
Gewicht:
1,97 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Stehlager Stehlagereinheit BF Loslager support, BF10 BF12 BF15 BF17 BF20 BF25 BF30 BF35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200230
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.