Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201225 Stehlagereinheit BF 25 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201225
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201225
EAN/GTIN:
     4067201256212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 6 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BF 25 Typ
d:
25 mm
L:
30 mm
B:
106 mm
H:
80 mm
b+/-0,02:
53 mm
h-0,02:
48 mm
B1:
64 mm
H1:
70 mm
E:
33 mm
P:
85 mm
d3:
9 mm
d4:
10,7 mm
d5:
17,5 mm
t:
11 mm
Gewicht:
1,42 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Stehlager Stehlagereinheit BF Loslager support, BF10 BF12 BF15 BF17 BF20 BF25 BF30 BF35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200225
ab € 44,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.