Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201215 Stehlagereinheit BF 15 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201215
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201215
EAN/GTIN:
     4067201256182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 6 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BF 15 Typ
d:
15 mm
L:
20 mm
B:
70 mm
H:
48 mm
b+/-0,02:
35 mm
h-0,02:
28 mm
B1:
40 mm
H1:
38 mm
E:
18 mm
P:
54 mm
d3:
5,5 mm
d4:
6,3 mm
d5:
11 mm
t:
6,5 mm
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Stehlager Stehlagereinheit BF Loslager support, BF10 BF12 BF15 BF17 BF20 BF25 BF30 BF35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200215
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.