Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201210 Stehlagereinheit BF 10 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201210
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201210
EAN/GTIN:
     4067201256144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 6 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BF 10 Typ
d:
8 mm
L:
20 mm
B:
60 mm
H:
39 mm
b+/-0,02:
30 mm
h-0,02:
22 mm
B1:
34 mm
H1:
32,5 mm
E:
15 mm
P:
46 mm
d3:
5,5 mm
d4:
6,3 mm
d5:
10,8 mm
t:
5,0 mm
Gewicht:
0,29 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, stehlager bohrung60, BF10 BF12 BF15 BF17 BF20 BF25 BF30 BF35, Stehlager Stehlagereinheit BF Loslager support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200210
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.