Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201140 Stehlagereinheit BK 40 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201140
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201140
EAN/GTIN:
     4067201256137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über folgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BK 40 Typ
d:
40 mm
L:
61 mm
L1:
18 mm
L2:
76 mm
L3:
15 mm
B:
160 mm
H:
109 mm
b+/-0,02:
80 mm
h-0,02:
60 mm
B1:
98 mm
H1:
90 mm
E:
37 mm
P:
130 mm
C1:
33 mm
C2:
14 mm
d3:
14 mm
d4:
17,7 mm
d5:
26 mm
t:
17,5 mm
SW:
50 mm
Gewicht:
6,50 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, BK10 BK12 BK15 BK17 BK20 BK25 BK30 BK35, Stehlager Stehlagereinheit BK Festlager support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,01*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200140
ab € 173,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.