Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201135 Stehlagereinheit BK 35 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201135
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201135
EAN/GTIN:
     4067201256120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über folgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BK 35 Typ
d:
35 mm
L:
50 mm
L1:
14 mm
L2:
67 mm
L3:
12 mm
B:
140 mm
H:
95 mm
b+/-0,02:
70 mm
h-0,02:
52 mm
B1:
86 mm
H1:
79 mm
E:
35 mm
P:
114 mm
C1:
26 mm
C2:
12 mm
d3:
11 mm
d4:
13,7 mm
d5:
20 mm
t:
13,0 mm
SW:
50 mm
Gewicht:
4,33 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, BK10 BK12 BK15 BK17 BK20 BK25 BK30 BK35, Stehlager Stehlagereinheit BK Festlager support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200135
ab € 146,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.