Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201130 Stehlagereinheit BK 30 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201130
EAN/GTIN:
     4067201256113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über folgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BK 30 Typ
d:
30 mm
L:
45 mm
L1:
14 mm
L2:
61 mm
L3:
9 mm
B:
128 mm
H:
88 mm
b+/-0,02:
64 mm
h-0,02:
51 mm
B1:
74 mm
H1:
78 mm
E:
33 mm
P:
102 mm
C1:
23 mm
C2:
11 mm
d3:
11 mm
d4:
13,7 mm
d5:
20 mm
t:
13,0 mm
SW:
40 mm
Gewicht:
3,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, BK10 BK12 BK15 BK17 BK20 BK25 BK30 BK35, Stehlager Stehlagereinheit BK Festlager support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,79*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200130
ab € 116,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.