Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201112 Stehlagereinheit BK 12 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201112
EAN/GTIN:
     4067201255994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über folgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BK 12 Typ
d:
12 mm
L:
25 mm
L1:
5 mm
L2:
29,5 mm
L3:
5 mm
B:
60 mm
H:
42 mm
b+/-0,02:
30 mm
h-0,02:
25 mm
B1:
34 mm
H1:
32,5 mm
E:
18 mm
P:
46 mm
C1:
13 mm
C2:
6 mm
d3:
5,5 mm
d4:
6,3 mm
d5:
10,5 mm
t:
1,5 mm
SW:
19 mm
Gewicht:
0,41 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, stehlager bohrung60, BK10 BK12 BK15 BK17 BK20 BK25 BK30 BK35, Stehlager Stehlagereinheit BK Festlager support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200112
ab € 49,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.