Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200508 Flanschlagereinheit FK 08 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200508
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200508
EAN/GTIN:
     4067201213598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FK 08 Typ
d:
8 mm
L:
23 mm
H:
9 mm
F:
14 mm
E:
26 mm
Dg6:
28 mm
A:
43 mm
Lk:
35 mm
B:
35 mm
L1:
7,0 mm
T1:
4 mm
L2:
8 mm
T2:
5 mm
d4:
3,4 mm
d5:
6 mm
t:
3,3 mm
SW:
14 mm
Gewicht:
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh, GFK06 GFK6 GFK08 GFK8 GFK10 GFK12 GFK15 GFK20, FK30, FK25, FK06 FK6 FK08 FK8 FK10 FK12 FK15 FK20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,09*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201508
ab € 71,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.