Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200420 Stehlagereinheit EF 20 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200420
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200420
EAN/GTIN:
     4067201219217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 2 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit EK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
EF 20 Typ
d:
20 mm
L:
26 mm
B:
95 mm
H:
58 mm
b+/-0,02:
47,5 mm
h-0,02:
30 mm
B1:
56 mm
H1:
25 mm
P:
75 mm
d4:
11 mm
Gewicht:
0,63 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Stehlager Stehlagereinheit EF Loslager support, GEF06 GEF6 GEF8 GEF08 GEF10 GEF12 GEF15 GEF20, EF06 EF6 EF08 EF8 EF10 EF12 EF15 EF20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201420
ab € 42,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.