Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200117 Stehlagereinheit BK 17 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200117
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200117
EAN/GTIN:
     4067201218951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen.
Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über folgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
BK 17 Typ
d:
17 mm
L:
35 mm
L1:
9 mm
L2:
44 mm
L3:
7 mm
B:
86 mm
H:
63 mm
b+/-0,02:
43 mm
h-0,02:
39 mm
B1:
48 mm
H1:
55 mm
E:
28 mm
P:
68 mm
C1:
19 mm
C2:
8 mm
d3:
6,6 mm
d4:
8,7 mm
d5:
14 mm
t:
8,6 mm
SW:
24 mm
Gewicht:
1,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, BK10 GBK10, BK20 GBK20, BK35 GBK35, Stehlager Stehlagereinheit BK Festlager support, BK30 GBK30, BK25 GBK25, BK40 GBK40, BK17 GBK17, BK15 GBK15, BK12 GBK12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
58
Frei Haus
ab € 74,24*
€ 100,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,38*
€ 137,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201117
ab € 93,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.