Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099418 Trapezgewindespindel 18 x 4 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099418
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099418
EAN/GTIN:
     4067201139430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 18 x 4 mm
Flanken-Ø min.:
15,640 mm
Flanken-Ø max.:
15,905 mm
Kern-Ø min.:
12,80 mm
Gewicht:
1,60 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64099618
ab € 106,68*
Zubehör
Mädler
64099818
ab € 160,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.