Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64099818 Trapezgewindespindel 18 x 4 x 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64099818
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64099818
EAN/GTIN:
     4067201149408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 40x7 1.4571
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl





Werkstoff: 1.4305 (V2A).






Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.






Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht
nach DIN 103.

Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 18 x 4 mm
Flanken-Ø min.:
15,640 mm
Flanken-Ø max.:
15,905 mm
Kern-Ø min.:
12,80 mm
Gewicht:
4,80 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 160,04*
€ 233,47*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,85*
€ 308,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.