Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62655125 Flanschl. TUCFL 205 schwarz Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62655125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62655125
EAN/GTIN:
     4067201205739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Weitere Informationen:
Typ:
205 mm
Bohrung:
25 mm
a:
131 mm
b:
69,5 mm
e:
99 mm
i:
17 mm
g:
13,5 mm
l:
29,1 mm
s:
11 mm
Zuc:
36,8 mm
nuc:
14,3 mm
Gehäuse-Traglast vertikal:
11,1 kN
Gehäuse-Traglast horizontal:
11,4 kN
Gewicht:
0,30 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, flanschlager innendurchmesser 25 mm, kunststoffgehäuse, plastic, rostfrei, stainless, Flanschkugellager, TUFCL, Edelstahl, pillow block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.