Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62655050 Flanschlager TUCF210 schwarz Bohrung 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62655050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62655050
EAN/GTIN:
     4067201203124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

4-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Weitere Informationen:
Typ:
210 Typ
Bohrung:
50 mm
a:
143 mm
e:
111 mm
i:
25 mm
g:
21,0 mm
l:
43,0 mm
s:
17 mm
Zuc:
57,6 mm
nuc:
19 mm
Gehäuse-Tragzahl radial*:
19,7 kN
Gehäuse-Tragzahl axial**:
4,0 kN
Gewicht:
1,30 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, pillow block, rostfrei, TUFC, plastic, stainless, Flanschkugellager, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,68*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.