Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62655035 Flanschlager TUCF207 schwarz Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62655035
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62655035
EAN/GTIN:
     4067201203216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

4-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Weitere Informationen:
Typ:
207 Typ
Bohrung:
35 mm
a:
118 mm
e:
92 mm
i:
21,5 mm
g:
15,5 mm
l:
34,8 mm
s:
13 mm
Zuc:
46,9 mm
nuc:
17,5 mm
Gehäuse-Tragzahl radial*:
18,5 kN
Gehäuse-Tragzahl axial**:
3,5 kN
Gewicht:
0,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, rostfrei, TUFC, Flanschkugellager, plastic, Edelstahl, pillow block, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,30*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.