Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62655017 Flanschlager TUCF203 schwarz Bohrung 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62655017
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62655017
EAN/GTIN:
     4067201203209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, schwarz. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

4-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Weitere Informationen:
Typ:
203 Typ
Bohrung:
17 mm
a:
86 mm
e:
63,5 mm
i:
18 mm
g:
13,4 mm
l:
27,8 mm
s:
11 mm
Zuc:
36,3 mm
nuc:
12,7 mm
Gehäuse-Tragzahl radial*:
16 kN
Gehäuse-Tragzahl axial**:
3,7 kN
Gewicht:
0,30 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, stainless, plastic, Flanschkugellager, TUFC, rostfrei, pillow block, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.