Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62652000 Flanschlager BPFL204 Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62652000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62652000
EAN/GTIN:
     4067201146803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig, verzinkt.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.2-Loch-Ausführung.Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisselebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Typ:
BPFL 204 Typ
Bohrung:
20 mm
a:
90 mm
e:
71,5 mm
t:
2,0 mm
b:
16 mm
c:
67 mm
s:
9,0 mm
Bi:
25 mm
n:
7,0 mm
zul. Gehäusebelastung:
3,09 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
9,9 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
6,2 kN
Gewicht:
0,24 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, pillow block, BPFL, 2-teilig, flange bearing, Stahlblech, Gehäuse, Bohrung, Flanschkugellager, Kugelflanschlager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
295
1
€ 10,00*
ab € 7,26*
€ 10,91*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 11,86*
€ 15,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.