Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62643000 Flanschlager BPF206 Bohrung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62643000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62643000
EAN/GTIN:
     4067201147060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig, verzinkt.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.3-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisselebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Typ:
BPF 206 Typ
Bohrung:
30 mm
a:
113 mm
p:
90,5 mm
t:
2,5 mm
b:
19 mm
s:
11,0 mm
Bi:
30 mm
n:
8,0 mm
zul. Gehäusebelastung:
4,90 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
15,1 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
10,0 kN
Gewicht:
0,62 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30, flanschlager, BPF, Flanschkugellager, Kugelflanschlager, Gehäuse, flange bearing, 2-teilig, Bohrung, pillow block, Stahlblech
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
545
1
€ 10,00*
ab € 10,99*
€ 16,52*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,94*
€ 22,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.