Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62642500 Flanschlager BPF205 Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62642500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62642500
EAN/GTIN:
     4067201147053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig, verzinkt.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.3-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisselebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Typ:
BPF 205 Typ
Bohrung:
25 mm
a:
95 mm
p:
76,0 mm
t:
2,0 mm
b:
18 mm
s:
9,0 mm
Bi:
27 mm
n:
7,5 mm
zul. Gehäusebelastung:
3,53 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
10,8 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
7,0 kN
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager innendurchmesser 25 mm, flanschlager, Flanschkugellager, 2-teilig, Gehäuse, Stahlblech, flange bearing, BPF, Kugelflanschlager, pillow block, Bohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.