Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62642000 Flanschlager BPF204 Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62642000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62642000
EAN/GTIN:
     4067201146780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig, verzinkt.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.3-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisselebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Typ:
BPF 204 Typ
Bohrung:
20 mm
a:
90 mm
p:
71,5 mm
t:
2,0 mm
b:
16 mm
s:
9,0 mm
Bi:
25 mm
n:
7,0 mm
zul. Gehäusebelastung:
3,09 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
9,9 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
6,2 kN
Gewicht:
0,33 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, BPF, flange bearing, Flanschkugellager, Kugelflanschlager, 2-teilig, Stahlblech, Gehäuse, pillow block, Bohrung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
168
1
€ 10,00*
ab € 7,24*
€ 10,88*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 11,80*
€ 15,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.