Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62641700 Flanschlager BPF203 Bohrung 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62641700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62641700
EAN/GTIN:
     4067201127949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig, verzinkt.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.3-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisselebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Typ:
BPF 203 Typ
Bohrung:
17 mm
a:
81 mm
p:
63,5 mm
t:
2,0 mm
b:
14 mm
s:
7,1 mm
Bi:
22 mm
n:
6,0 mm
zul. Gehäusebelastung:
2,65 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
7,4 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
4,5 kN
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, flange bearing, 2-teilig, pillow block, BPF, Bohrung, Gehäuse, Flanschkugellager, Kugelflanschlager, Stahlblech
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
482
1
€ 10,00*
ab € 6,65*
€ 9,94*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,76*
€ 14,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.