Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62641200 Flanschlager BPF201 Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62641200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62641200
EAN/GTIN:
     4067201132431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig, verzinkt.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.3-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisselebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Typ:
BPF 201 Typ
Bohrung:
12 mm
a:
81 mm
p:
63,5 mm
t:
2,0 mm
b:
14 mm
s:
7,1 mm
Bi:
22 mm
n:
6,0 mm
zul. Gehäusebelastung:
2,65 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
7,4 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
4,5 kN
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager bohrung 12, flanschlager, Bohrung, BPF, Stahlblech, pillow block, Kugelflanschlager, Gehäuse, 2-teilig, flange bearing, Flanschkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
549
1
€ 10,00*
ab € 7,50*
€ 11,22*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,15*
€ 15,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.