Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62624500 Flanschlager UCFC209 Bohrung 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62624500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62624500
EAN/GTIN:
     4067201292111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. 4-Loch-Ausführung, rund, mit Zentrieransatz. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Typ:
UCFC 209 Typ
Bohrung:
45 mm
a:
160 mm
p:
132 mm
e:
93,3 mm
s:
16 mm
j:
12 mm
k:
14 mm
g:
26 mm
f:
105 h10 mm
Zuc:
40,2 mm
nuc:
19,0 mm
i:
10 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
25,2 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
17,8 kN
Gewicht:
3,10 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, UCFC217, UCFC206, UCFC210, UCFC204, UCFC211, UCFC, Kugelflanschlager, UCFC213, pillow block, flange block, UCFC207, UCFC201, UCFC215, UCFC202, UCFC208, UCFC203, UCFC212, UCFC218, UCFC216, UCFC205, UCFC214, UCFC209
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62604500
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.