Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62623500 Flanschlager UCFC207 Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62623500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62623500
EAN/GTIN:
     4067201292098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. 4-Loch-Ausführung, rund, mit Zentrieransatz. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Typ:
UCFC 207 Typ
Bohrung:
35 mm
a:
135 mm
p:
110 mm
e:
77,8 mm
s:
14 mm
j:
8 mm
k:
9 mm
g:
26 mm
f:
90 h9 mm
Zuc:
36,4 mm
nuc:
17,5 mm
i:
11 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
19,9 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
13,7 kN
Gewicht:
1,75 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, UCFC212, UCFC205, UCFC201, UCFC218, UCFC214, UCFC, UCFC209, flange block, pillow block, UCFC211, UCFC206, UCFC213, UCFC216, Kugelflanschlager, UCFC217, UCFC215, UCFC204, UCFC208, UCFC207, UCFC210, UCFC203, UCFC202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62603500
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.