Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62612000 Flanschlager UCFL204 Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62612000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62612000
EAN/GTIN:
     4067201139294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschraubenbefestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Typ:
UCFL 204 Typ
Bohrung:
20 mm
a:
113 mm
b:
60 mm
e:
90,0 mm
i:
15 mm
g:
11 mm
l:
25,5 mm
s:
12 mm
Zuc:
33,3 mm
nuc:
12,7 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
9,9 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
6,2 kN
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, UCFL, flange bearing, Kugelflanschlager, UCFL203, UCFL209, UCFL206, UCFL208, UCFL210, UCFL202, UCFL201, Flanschkugellager, UCFL204, UCFL205, UCFL207, pillow block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.