Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62599235 Kugelstehl. SSBPP207 Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62599235
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62599235
EAN/GTIN:
     4067201206996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahlblech, 2-teilig, 1.4301 (X5CrNi18-10). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.

Weitere Informationen:
Typ:
SSBPP 207 Typ
Bohrung:
35 mm
h:
39,7 mm
a:
130 mm
e:
106 mm
b:
42 mm
s:
11 mm
g:
5 mm
w:
78 mm
nB:
8,5 mm
zul. Gehäusebelastung:
4,90 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
25,7 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
15,3 kN
Gewicht:
0,60 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, 2-teilig Bohrung SSBPP Gehäuse Kugelstehlager S, Stainless Steel Mounted Bearings, All Stainless Steel Bearing Units Blocks Gehäus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.