Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62599230 Kugelstehl. SSBPP206 Bohrung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62599230
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62599230
EAN/GTIN:
     4067201208761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahlblech, 2-teilig, 1.4301 (X5CrNi18-10). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.

Weitere Informationen:
Typ:
SSBPP 206 Typ
Bohrung:
30 mm
h:
33,3 mm
a:
117 mm
e:
95 mm
b:
38 mm
s:
11,5 mm
g:
4 mm
w:
66,3 mm
nB:
8 mm
zul. Gehäusebelastung:
4,41 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
19,5 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
11,3 kN
Gewicht:
0,50 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Stainless Steel Mounted Bearings, All Stainless Steel Bearing Units Blocks Gehäus, 2-teilig Bohrung SSBPP Gehäuse Kugelstehlager S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
332
1
€ 10,00*
ab € 23,11*
€ 33,04*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,93*
€ 45,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.