Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62599135 Kugelstehl. SSUCP207 Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62599135
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62599135
EAN/GTIN:
     4067201206071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301(X5CrNi18-10). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Weitere Informationen:
Typ:
207 Typ
Bohrung:
35 mm
h:
47,6 mm
a:
167 mm
e:
127 mm
b:
48 mm
s1:
17 mm
s2:
21 mm
g:
18 mm
w:
93 mm
Luc:
42,9 mm
nuc:
17,5 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
25,7 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
15,3 kN
Gewicht:
2,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Kugelstehlager Stehkugellager Stehlager UCP201, Stainless Steel Mounted Bearings, All Stainless Steel Bearing Units Blocks Gehäus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
161
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 88,35*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,18*
€ 120,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.